曜日別特売

クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12080

クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12080 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12080 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

B32LR12H6質量(g)235タイプフェノール樹脂製F69D20C16E25G13J13K18MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】10300~21000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08209857BJ156-12080
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする