曜日別特売

クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-10100

クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-10100 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-10100 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

B25LR10H5質量(g)270タイプフェノール樹脂製F90D15C19E40G11J10K14MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)【突出量】8800~18800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08209848BJ156-10100
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする