イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12100
・RoHS指令適合製品です。
B
32
L
R12
H
6
質量(g)
330
タイプ
フェノール樹脂製
F
89
D
20
C
19
E
40
G
13
J
13
K
18
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
80
クランプ力(N)
【突出量】10900~25800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08209866
BJ156-12100
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください