イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16125
・RoHS指令適合製品です。
B
38
L
R12
H
6
質量(g)
660
タイプ
フェノール樹脂製
F
110
D
25
C
25
E
45
G
17
J
13
K
18
M
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
129
クランプ力(N)
【突出量】14700~31100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08209787
BJ156-16125
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください