曜日別特売

位置決めピン 突き出しピン(遠隔操作タイプ) CP701 CP701-20050

位置決めピン 突き出しピン(遠隔操作タイプ) CP701 CP701-20050 - イマオコーポレーション位置決めピン 突き出しピン(遠隔操作タイプ) CP701 CP701-20050 - イマオコーポレーション

・重量ワークの穴位置決めに最適です。・レバー操作で工具不要です。・多様なワーク穴に対応できるよう、ピン交換が可能です。・操作のしやすいCP700タイプと、遠隔操作が可能なCP701タイプを用意しています。・ピンの突き出し、ピンの戻り時のロック機構付き。・RoHS指令適合製品です。

その他【Dp】38【H5】5【M1】M4×0.7-5L【M2】M6×1深さ12R40L65H48タイプフェノール樹脂製D50S12H327D1(g6)28H222D220H112H414MM5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08213068CP701-20050
37,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする