曜日別特売

位置決めピン 突き出しピン(遠隔操作タイプ) CP701 CP701-30063

位置決めピン 突き出しピン(遠隔操作タイプ) CP701 CP701-30063 - イマオコーポレーション位置決めピン 突き出しピン(遠隔操作タイプ) CP701 CP701-30063 - イマオコーポレーション

・重量ワークの穴位置決めに最適です。・レバー操作で工具不要です。・多様なワーク穴に対応できるよう、ピン交換が可能です。・操作のしやすいCP700タイプと、遠隔操作が可能なCP701タイプを用意しています。・ピンの突き出し、ピンの戻り時のロック機構付き。・RoHS指令適合製品です。

その他【Dp】52【H5】6【M1】M5×0.8-8L【M2】M8×1.25深さ17R65L87.5H61タイプフェノール樹脂製D65S15H331D1(g6)42H226D230H114H416MM6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08213077CP701-30063
43,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする