ワンプッシュステンマグボトル クロミ フラワーリース

ワンプッシュステンマグボトル クロミ フラワーリース - スケーターワンプッシュステンマグボトル クロミ フラワーリース - スケーターワンプッシュステンマグボトル クロミ フラワーリース - スケーターワンプッシュステンマグボトル クロミ フラワーリース - スケーターワンプッシュステンマグボトル クロミ フラワーリース - スケーターワンプッシュステンマグボトル クロミ フラワーリース - スケーター

軽くて持ち運びしやすい水筒です。持ち運びに安心なロック機能がついていて、飲みたいときにダイレクトにすぐ飲めてフタが口元に戻らない設計です。飲み口はソフトなプラスチック製。熱い飲み物を入れた際は火傷の恐れがありますので、飲める程度まで冷ましてからお飲み下さい。炭酸飲料は入れないで下さい。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ・飲み口・リング:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:エラストマー寸法(mm)67×67×225内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08226551SDPC5
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする