八角ステンレスボトル500ml クロミ フラワーレトロ

八角ステンレスボトル500ml クロミ フラワーレトロ - スケーター八角ステンレスボトル500ml クロミ フラワーレトロ - スケーター八角ステンレスボトル500ml クロミ フラワーレトロ - スケーター八角ステンレスボトル500ml クロミ フラワーレトロ - スケーター八角ステンレスボトル500ml クロミ フラワーレトロ - スケーター八角ステンレスボトル500ml クロミ フラワーレトロ - スケーター

八角形で手にフィットしやすく転がりにくい。保温&保冷に優れた真空二重構造なので結露しない。冷たい飲み物&熱い飲み物を飲み分けるW飲み口。氷や入れやすい広口タイプ。フタには握りやすいすべり止め付き。熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン・シリコーンゴム、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー寸法(mm)69×69×199内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08226499STO5
4,100
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする