ダイレクトステンB カバー付 ディノサウルス ピクチャ

ダイレクトステンB カバー付 ディノサウルス ピクチャ - スケーターダイレクトステンB カバー付 ディノサウルス ピクチャ - スケーターダイレクトステンB カバー付 ディノサウルス ピクチャ - スケーターダイレクトステンB カバー付 ディノサウルス ピクチャ - スケーターダイレクトステンB カバー付 ディノサウルス ピクチャ - スケーターダイレクトステンB カバー付 ディノサウルス ピクチャ - スケーター

超軽量コンパクトタイプ。ワンプッシュオープンで、飲みたい時にすぐ飲める。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き。付属のボトルカバーは、ネームプレート付きのショルダーベルトなので持ち運びに便利で、ハンドルホルダー付きだから持ちやすくて飲みやすい。保冷専用ですので、熱い飲み物を入れて飲まないで下さい。

材質<ボトル>内びん、口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ:飽和ポリエステル樹脂(PET樹脂)、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、底板:エラストマー、<ボトルカバー>本体:クロロプレンゴム、ベルト:ポリプロピレン、パインピング:ポリウレタン寸法(mm)68×68×230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08226517KSDC4
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする