ポータブル電源ピンバン

ポータブル電源ピンバン - 日動工業

コンパクトサイズで250W使える、頼れるポータブル電源
AC100V、DC12V、USB5Vの電源が利用でき、スマートフォンの充電は約21回行えます。正弦波インバーターを搭載している為、PCなどの精密機器にも安心して使用できます。また、別売りのソーラーパネルを使用すれば、太陽光での充電も可能です。

用途アウトドア、車中泊、災害備蓄等に仕様シガープラグ充電器:DC12V専用、屋内用その他ACアダプター:IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC15V/4A、対応ソーラーパネル:LPE-SO120、LPE-SO100付属品ACアダプター、シガープラグ充電器(12V専用)、シガーソケット(12V専用)、携帯電話/タブレット質量(kg)2.9出力AC100V(60Hz)-250W、USB/typeA5V-3.1A、DCジャック/12V-5A電源リチウムイオンバッテリー10.8V22.5Ah(3.6V67500mAh)定格連続:250W(40分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×257×156充電時間約7.5時間寿命充放電約300回バッテリー容量(Ah)22.5使用環境温度(℃)-10~40波形正弦波充電池タイプAC100/200V兼用、DC12Vコンセント数:AC100V×1、USBtypeA×2、DCジャック×3運転時間(時間)連続:AC100V-10W/約17、50W/約4.5、150W/約1.5、250W/約40分内容量1台
注意
※医療機器や生命にかかわるような機器には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08228538LPE-R250L2
85,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする