HiKOKI(旧:日立工機)
10.8Vコードレス振動ドライバドリル(1.5Ah)
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池搭載で軽量・コンパクト
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる。
軽量1.2kgで抜群の取り回し
質量(kg)
1.2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0~350、高速:0~1400
モーター
直流モーター
先端形状
キーレスチャック 最大把握径10mm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
181×217×65(電池装着時)
締付トルク(N・m)
クラッチ1:約0.6、クラッチ10:約1.9、クラッチ20:約4.0、ドリル:38
蓄電池形名
BSL1220M
充電器形名
UC12SL
穴あけ能力(mm) アルミ
12
充電時間(分)
約30
蓄電池容量(Ah)
2
穴あけ能力(mm) モルタル
8
穴あけ能力(mm)木材
29
穴あけ能力(mm)鋼材
10
内容量
1台
注意
※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08226718
DV12DA 2BS
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください