パルスジェット集じん機

パルスジェット集じん機 - アマノ[事務用品/清掃用品]パルスジェット集じん機 - アマノ[事務用品/清掃用品]パルスジェット集じん機 - アマノ[事務用品/清掃用品]パルスジェット集じん機 - アマノ[事務用品/清掃用品]

省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。
インバーターを標準装備しています。
遠隔操作対応が可能です。
本体内を下方気流化。
粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。
フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。

用途
乾いた粉じんの集じん。
切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。
材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)内容量1台
注意
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※法令等で定める危険場所には設置できません。
※本機は、防爆仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
出力(kW)
弁仕様
モーター
空気消費量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像08226797PIF-15N687-7586(50/60Hz)0.6ダイヤフラム弁×2インバーター標準装備、効率IE2圧縮空気消費量:30
814,000
769,800
846,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像08226806PIF-30N687-7584(50/60Hz)1.35ダイヤフラム弁×2インバーター標準装備、効率IE3圧縮空気消費量:36
957,000
949,800
1,044,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像08226815PIF-45N687-7585(50/60Hz)2ダイヤフラム弁×3インバーター標準装備、効率IE3圧縮空気消費量:45
1,122,000
1,098,000
1,207,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像08226831PIF-60N687-7587(50/60Hz)3.1ダイヤフラム弁×4インバーター標準装備、効率IE3圧縮空気消費量:67
1,474,000
1,398,000
1,537,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする