共立電子産業
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト
(1件のレビュー)
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
用途
電子回路の調整用の部品として。
オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
タイプ
シャフト:ローレット(18T)
シャフト径(Φmm)
6
取付穴(mm)
約7.5
本体外形寸法(mm)
Φ17
使用軸受
M7×0.75mm、N=6.5mm
シャフト長さ(mm)
15
内容量
1個
関連資料:
(0.34MB)
注意
※ロットによって、使用部材等が変わる場合がございます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
抵抗値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08227899
R16K4-A500Ω L-15KC/CI
0.06
Aカーブ 500Ω
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08227908
R16K4-A1K L-15KC/CI
0.06
Aカーブ 1kΩ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
08227917
R16K4-A10K L-15KC/CI
0.06
Aカーブ 10kΩ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
08227926
R16K4-A50K L-15KC/CI
0.06
Aカーブ 50kΩ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08227935
R16K4-A100K L-15KC/CI
0.06
Aカーブ 100kΩ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08227951
R16K4-A250K L-15KC/CI
0.06
Aカーブ 250kΩ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
08227960
R16K4-A500K L-15KC/CI
0.06
Aカーブ 500kΩ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08227969
R16K4-A1M L-15KC/CI
0.06
Aカーブ 1MΩ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08227978
R16K4-B500Ω L-15KC/CI
0.125
Bカーブ 500Ω
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
08227987
R16K4-B1K L-15KC/CI
0.125
Bカーブ 1kΩ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
08227996
R16K4-B5K L-15KC/CI
0.125
Bカーブ 5kΩ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
08228005
R16K4-B10K L-15KC/CI
0.125
Bカーブ 10kΩ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
08228021
R16K4-B20K L-15KC/CI
0.125
Bカーブ 20kΩ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
08228030
R16K4-B50K L-15KC/CI
0.125
Bカーブ 50kΩ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
08228039
R16K4-B100K L-15KC/CI
0.125
Bカーブ 100kΩ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
08228048
R16K4-B250K L-15KC/CI
0.125
Bカーブ 250kΩ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
08228057
R16K4-B500K L-15KC/CI
0.125
Bカーブ 500KΩ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228066
R16K4-B1M L-15KC/CI
0.125
Bカーブ 1MΩ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください