曜日別特売

2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト

2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト - 共立電子産業2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト - 共立電子産業2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト - 共立電子産業2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト - 共立電子産業2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト - 共立電子産業2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト - 共立電子産業2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト - 共立電子産業2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト - 共立電子産業

海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。

用途
電子回路の調整用の部品として。
オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15内容量1個
関連資料:(0.37MB)
注意
※ロットによって、使用部材等が変わる場合がございます。
全14種類を絞り込む
抵抗値
14種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電力(W)
抵抗値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08228075R16T2-B500K-15RE0.125Bカーブ 500kΩ×2
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228091R16T2-A5K-15RE0.06Aカーブ 5kΩ×2
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228100R16T2-A10K-15RE0.06Aカーブ 10kΩ×2
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
08228109R16T2-A50K-15RE0.06Aカーブ 50kΩ×2
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228118R16T2-A100K-15RE0.06Aカーブ 100kΩ×2
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228127R16T2-A250K-15RE0.06Aカーブ 250kΩ×2
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228136R16T2-A500K-15RE0.06Aカーブ 500kΩ×2
オープン
199
219(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
08228145R16T2-A1M-15RE0.06Aカーブ 1MΩ×2
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228161R16T2-B1K-15RE0.125Bカーブ 1kΩ×2
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228170R16T2-B5K-15RE0.125Bカーブ 5kΩ×2
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228179R16T2-B10K-15RE0.125Bカーブ 10kΩ×2
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228188R16T2-B50K-15RE0.125Bカーブ 50kΩ×2
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228197R16T2-B100K-15RE0.125Bカーブ 100kΩ×2
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
08228206R16T2-B1M-15RE0.125Bカーブ 1MkΩ×2
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする