共立電子産業
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途
電子回路の調整用の部品として。
オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
シャフト径(Φmm)
6
取付穴(mm)
約7.5
本体外形寸法(mm)
Φ17
使用軸受
M7×0.75mm、N=6.5mm
シャフト長さ(mm)
15
内容量
1個
関連資料:
(0.34MB)
注意
※ロットによって、使用部材等が変わる場合がございます。
全29種類を絞り込む
抵抗値
選択してください
Aカーブ 1kΩ
Aカーブ 1MΩ
Aカーブ 5kΩ
Aカーブ 10kΩ
Aカーブ 50kΩ
Aカーブ 100kΩ
Aカーブ 250kΩ
Aカーブ 500kΩ
Aカーブ 500Ω
Bカーブ 1kΩ
Bカーブ 1MΩ
Bカーブ 2kΩ
Bカーブ 2MΩ
Bカーブ 3kΩ
Bカーブ 5kΩ
Bカーブ 10kΩ
Bカーブ 20kΩ
Bカーブ 30kΩ
Bカーブ 50kΩ
Bカーブ 100kΩ
Bカーブ 200kΩ
Bカーブ 250kΩ
Bカーブ 500KΩ
Bカーブ 500Ω
Cカーブ 1kΩ
Cカーブ 10kΩ
Cカーブ 50kΩ
Cカーブ 100kΩ
Cカーブ 500kΩ
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電力(W)
抵抗値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08228215
R16K4-A5KΩ L-15RE
0.06
Aカーブ 5kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
08228231
R16K4-A10KΩ L-15RE
0.06
Aカーブ 10kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
08228240
R16K4-A100KΩ L-15RE
0.06
Aカーブ 100kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228249
R16K4-B500Ω L-15RE
0.125
Bカーブ 500Ω
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08228258
R16K4-B5KΩ L-15RE
0.125
Bカーブ 5kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08228267
R16K4-B10KΩ L-15RE
0.125
Bカーブ 10kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
08228276
R16K4-B20KΩ L-15RE
0.125
Bカーブ 20kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08228285
R16K4-B100KΩ L-15RE
0.125
Bカーブ 100kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08228301
R16K4-B250KΩ L-15RE
0.125
Bカーブ 250kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08228310
R16K4-B50KΩ L-15RE
0.125
Bカーブ 50kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228319
R16K4-B200KΩ L-15RE
0.125
Bカーブ 200kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228328
R16K4-B1KΩ L-15RE
0.125
Bカーブ 1kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228337
R16K4-B1MΩ L-15RE
0.125
Bカーブ 1MΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228346
R16K4-B500KΩ L-15RE
0.125
Bカーブ 500KΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228355
R16K4-A50KΩ L-15RE
0.06
Aカーブ 50kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228371
R16K4-B3KΩ L-15RE
0.125
Bカーブ 3kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228380
R16K4-A1KΩ L-15RE
0.06
Aカーブ 1kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08228389
R16K4-A500KΩ L-15RE
0.06
Aカーブ 500kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228398
R16K4-B30KΩ L-15RE
0.125
Bカーブ 30kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228407
R16K4-A250KΩ L-15RE
0.06
Aカーブ 250kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228416
R16K4-A500Ω L-15RE
0.06
Aカーブ 500Ω
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228425
R16K4-A1MΩ L-15RE
0.06
Aカーブ 1MΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228441
R16K4-B2KΩ L-15RE
0.125
Bカーブ 2kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
08228450
R16K4-B2MΩ L-15RE
0.125
Bカーブ 2MΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228459
R16K4-C1K L-15RE
0.06
Cカーブ 1kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228468
R16K4-C10K L-15RE
0.06
Cカーブ 10kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228477
R16K4-C50K L-15RE
0.06
Cカーブ 50kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228486
R16K4-C100K L-15RE
0.06
Cカーブ 100kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08228495
R16K4-C500K L-15RE
0.06
Cカーブ 500kΩ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください