曜日別特売

めっき工房用24Kメッキ液(フラッシュ)

めっき工房用24Kメッキ液(フラッシュ) - マルイ鍍金工業

めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
液色:黄色透明
pH:約7.9
金の含有量:1L当たり2g
サイズ:W40×H95mm
重量:133g
◎ いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。

危険物の類別非危険物内容量1本(100mL)
注意
※◎めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08226980MF-63
28,700
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メッキ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする