モジュラーバイスシステム ポジショニングプレート MVSP150PP-N MVSP150PP-N

モジュラーバイスシステム ポジショニングプレート MVSP150PP-N MVSP150PP-N - イマオコーポレーション

・本製品はメンテナンス部品です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。

タイプフェノール樹脂製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08212910MVSP150PP-N
4,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする