イマオコーポレーション
差し込みピン スロットブッシュ BJ902-N BJ902-10001N
・スロット範囲が2~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。・RoHS指令適合製品です。
A
3
d
13
H
9
質量(g)
25
タイプ
フェノール樹脂製
D
(+0.013/0)24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08213235
BJ902-10001N
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください