骨伝導ヘッドホン

骨伝導ヘッドホン - VERTEX STYLE骨伝導ヘッドホン - VERTEX STYLE骨伝導ヘッドホン - VERTEX STYLE
連続再生時間12マルチポイント2台ブラック質量(g)27出力(class)2通信方式(Bluetooth)5.2再生周波数帯域(Hz)【最小】210【最大】20000連続待受時間100連続通話時間(時間)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
連続再生時間
連続通話時間(時間)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08227497VTH-IC050BK27129
4,198
4,618(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする