VERTEX STYLE
ペルチェハンディファンホワイト
長さ(mm)
W:78
色
ホワイト
質量(g)
165
長さD(mm)
70
長さH(mm)
158
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08227400
NKM-PHF01WH
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません