曜日別特売

タープバッグベージュ

タープバッグベージュ - VERTEX STYLEタープバッグベージュ - VERTEX STYLEタープバッグベージュ - VERTEX STYLEタープバッグベージュ - VERTEX STYLEタープバッグベージュ - VERTEX STYLE
材質PVC長さ(mm)320ベージュ質量(g)390容量(L)25長さL(mm)320長さH(mm)405特性折りたたみ式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08227768NMW-TBG25BG
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする