VERTEX STYLE
タープバッグカーキ
材質
PVC
長さ(mm)
320
色
カーキ
質量(g)
390
容量(L)
25
長さL(mm)
320
長さH(mm)
405
特性
折りたたみ式
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08227759
NMW-TBG25KH
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません