VERTEX STYLE
睡眠スピーカー
長さ(mm)
155
色
ホワイト
質量(g)
51
長さD(mm)
38
長さH(mm)
13
Bluetooth
ver5.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08227269
V-BSP01WH
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません