ウカイ(岐阜産研工業)
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBKBZL-100
仕様
●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
MCナイロン
シャフト径(Φmm)
D:12
取付穴径d
11
自重(g)
930
最大荷重(daN)
180
タイヤ幅R(mm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08224785
UWBKBZL-100
¥
8,330
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください