中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNAKBZL-150

中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNAKBZL-150 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNAKBZL-150 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNAKBZL-150 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNAKBZL-150 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNAKBZL-150 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNAKBZL-150 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNAKBZL-150 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNAKBZL-150 - ウカイ(岐阜産研工業)
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)1690最大荷重(daN)140タイヤ幅R(mm)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08224356PNAKBZL-150
4,340
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする