ウカイ(岐阜産研工業)
ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SUWKABZ-200
仕様
●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)
D:20
取付穴径d
11
自重(g)
3330
最大荷重(daN)
400
タイヤ幅R(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08225826
SUWKABZ-200
¥
15,120
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください