ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWAKABZL-100

ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWAKABZL-100 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWAKABZL-100 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWAKABZL-100 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWAKABZL-100 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWAKABZL-100 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWAKABZL-100 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWAKABZL-100 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWAKABZL-100 - ウカイ(岐阜産研工業)
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:12取付穴径d11自重(g)850最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08225440UWAKABZL-100
9,840
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする