ウカイ(岐阜産研工業)
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PKBZL-130
仕様
●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:177●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ナイロン
シャフト径(Φmm)
D:20
取付穴径d
11
自重(g)
1290
最大荷重(daN)
150
タイヤ幅R(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08224295
PKBZL-130
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください