ウカイ(岐阜産研工業)
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNAKBZL-100
仕様
●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
樹脂製ゴム
シャフト径(Φmm)
D:12
取付穴径d
11
自重(g)
760
最大荷重(daN)
100
タイヤ幅R(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08224338
PNAKBZL-100
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください