ウカイ(岐阜産研工業)
ステンレス製キャスター ステンレス製固定キャスター KA SUWKA-200
仕様
●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)
D:20
取付穴径d
11
取付高H1(mm)
250
自重(g)
3120
最大荷重(daN)
400
タイヤ幅R(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08224959
SUWKA-200
¥
12,530
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください