曜日別特売

産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 3.00-4HL 3.00-4HL-PU

産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 3.00-4HL 3.00-4HL-PU - ウカイ(岐阜産研工業)産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 3.00-4HL 3.00-4HL-PU - ウカイ(岐阜産研工業)産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 3.00-4HL 3.00-4HL-PU - ウカイ(岐阜産研工業)産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 3.00-4HL 3.00-4HL-PU - ウカイ(岐阜産研工業)産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 3.00-4HL 3.00-4HL-PU - ウカイ(岐阜産研工業)
材質(車輪)PUシャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)2460ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)110タイヤ幅R(mm)77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
082257813.00-4HL-PU
11,520
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする