ウカイ(岐阜産研工業)
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 2.50-4HL 2.50-4HL-PU-BLACK
材質(車輪)
PU
シャフト径(Φmm)
D:20
使用ベアリング
(鋼板製)204B
ボス幅B(mm)
82
ホイル外径E(Φmm)
115
自重(g)
1750
ホイル外径(mm)
G:56
ホイル内径(mm)
C:97.5
ホイル内幅(mm)
F:46
最大荷重(daN)
85
タイヤ幅R(mm)
61
色(車輪)
BLACK
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08225711
2.50-4HL-PU-BLACK
¥
9,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください