中荷重用車輪 鋼板製ウレタンゴム車輪(ラジアルベアリング入) SUW SUW-200

中荷重用車輪 鋼板製ウレタンゴム車輪(ラジアルベアリング入) SUW SUW-200 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用車輪 鋼板製ウレタンゴム車輪(ラジアルベアリング入) SUW SUW-200 - ウカイ(岐阜産研工業)
サイズ200シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)6204ZZFY自重(g)1550最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08225720SUW-200
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする