ウカイ(岐阜産研工業)
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 2.50-4HL 2.50-4HL-FO-GRAY
仕様
海外メーカー製タイヤ使用
バルブ型式
TR87
シャフト径(Φmm)
D:20
使用ベアリング
(鋼板製)204B
ボス幅B(mm)
82
ホイル外径E(Φmm)
115
自重(g)
1460
ホイル外径(mm)
G:56
ホイル内径(mm)
C:97.5
ホイル内幅(mm)
F:46
最大荷重(daN)
85
タイヤ幅R(mm)
62
色(車輪)
GRAY
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08225905
2.50-4HL-FO-GRAY
¥
6,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください