VERTEX STYLE
音量調整/通話用マイク付きインナーイヤホンホワイト
型式
密閉ダイナミック型
色
ホワイト
質量(g)
40
コード長さ(mm)
1200
プラグ
3.5mmステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
【最小】20【最大】20000
インピーダンス(Ω)
【±15%】16
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB)
【±3】103
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08227549
VTH-IC055WH
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません