VERTEX STYLE
キッズヘッドホンピンク
型式
振動型
色
ピンク
質量(g)
215
接続方式
3.5mmステレオミニプラグ
コード長さ(mm)
1200
再生周波数帯域(Hz)
【最小】20【最大】20000
インピーダンス(Ω)
【±15%】32
ドライバーユニット(Φmm)
30
最大入力(mW)
【ノーマル】20【最大】30
音圧感度(dB)
【±3】95/(マイク)【±3】42
イヤホン形状
オーバーヘッド型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08227655
VTH-KIDS02PK
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません