曜日別特売

DAC内蔵Type-Cイヤホンパープル

DAC内蔵Type-Cイヤホンパープル - VERTEX STYLEDAC内蔵Type-Cイヤホンパープル - VERTEX STYLE
型式密閉ダイナミック型パープル質量(g)40接続方式USB Type-Cコード長さ(mm)1200再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000インピーダンス(Ω)【±15%】16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5音圧感度(dB)【±3】103イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08227515VTH-IC054PU
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする