曜日別特売

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 - SMC
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングル配管形式ベース配管形シリーズSYJ7000ポート数5消費電力(W)0.1(節電回路付)定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類NPT対応CE非対応使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08227181SYJ7140-2G-02N
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする