VERTEX STYLE
ミラーリングケーブル
色
ブラック
質量(g)
46.5
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
HDMI(オス) - USB A(メス) (+ USB A(オス)※電源供給用)
オス形状
HDMI
メス形状
USB(A)
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08227646
V-MCS02
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません