VERTEX STYLE
Type-C ミラーリングケーブル
色
ブラック
質量(g)
75
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMI(オス) - USB Type-C(オス)
オス形状
HDMI、USB Type-C
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08227637
V-MCS03
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません