デオシート しっかり超吸収 香り消臭タイプ ホワイトフローラル&グリーングラスの香り

デオシート しっかり超吸収 香り消臭タイプ ホワイトフローラル&グリーングラスの香り - ユニ・チャームデオシート しっかり超吸収 香り消臭タイプ ホワイトフローラル&グリーングラスの香り - ユニ・チャームデオシート しっかり超吸収 香り消臭タイプ ホワイトフローラル&グリーングラスの香り - ユニ・チャームデオシート しっかり超吸収 香り消臭タイプ ホワイトフローラル&グリーングラスの香り - ユニ・チャーム
材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布、香料、ボタニカル抽出エキス、吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト接着剤、外装材:ポリエチレンフィルム
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08222071-1袋(108枚)レギュラー1枚当たり:44×32
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
08222080-1袋(52枚)ワイド1枚当たり:60×44
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする