曜日別特売

ステンレス製キャスター ステンレス製旋回キャスター JA SUWJA-200

ステンレス製キャスター ステンレス製旋回キャスター JA SUWJA-200 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製旋回キャスター JA SUWJA-200 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製旋回キャスター JA SUWJA-200 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製旋回キャスター JA SUWJA-200 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製旋回キャスター JA SUWJA-200 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製旋回キャスター JA SUWJA-200 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製旋回キャスター JA SUWJA-200 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製旋回キャスター JA SUWJA-200 - ウカイ(岐阜産研工業)
仕様取付穴ピッチP1/P2:112/112、軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)帯電防止ウレタンシャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)140×140偏心E(mm)58取付穴径d11取付高H1(mm)250タイヤ幅(mm)42自重(g)3720最大荷重(daN)400車輪タイプ単輪タイヤ幅R(mm)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08224950SUWJA-200
18,660
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする