ウカイ(岐阜産研工業)
低床式キャスター(金具のみ) 低床式旋回金具 T T-50
仕様
取付穴ピッチP1/P2:94/94
シャフト径(Φmm)
D:10
幅B(mm)
フォーク:32
偏心E(mm)
12
金具高さH(mm)
32
取付穴径d
8.5
板厚t(mm)
トッププレート:2.3
自重(g)
670
最大荷重(daN)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08225756
T-50
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください