イマオコーポレーション
位置決めピン ロケートボルト(高精度型) BJ701 BJ701-16065
・RoHS指令適合製品です。
W
14
L
65
質量(g)
134
タイプ
フェノール樹脂製
L1
16
L2
25
L3
40
D1
24
M
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08212350
BJ701-16065
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください