イマオコーポレーション
位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-06001
・RoHS指令適合製品です。
B
(h6)15
質量(g)
41
タイプ
フェノール樹脂製
F
M6
D
(-0.3-0.5)10
C
25
E
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08210880
BJ401-06001
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください