イマオコーポレーション
位置決めピン ストレートピン BJ790 BJ790-08001
・RoHS指令適合製品です。
その他
【Lf】6
R
R2
L
10
質量(g)
6
タイプ
フェノール樹脂製
L1
8
L2
2
D
(n6)8
P
(-0.01/-0.05)8
M
M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08213120
BJ790-08001
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください