イマオコーポレーション
位置決めピン ロケートボルト(高精度型) BJ701 BJ701-12055
・RoHS指令適合製品です。
W
10
L
55
質量(g)
59
タイプ
フェノール樹脂製
L1
12
L2
22
L3
33
D1
18
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08212307
BJ701-12055
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください