イマオコーポレーション
位置決めピン 突き出しピン CP700 CP700-30063R
・RoHS指令適合製品です。
その他
【Dp】63【H5】15【θ】90
R
94
H
61
タイプ
フェノール樹脂製
D
80
S
15
H3
23
D1
48
H2
13
D2
30
H1
14
H4
7
D3
(g6)42
D4
25
M
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08213059
CP700-30063R
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください