位置決めピン 突き出しピン CP700 CP700-20050R

位置決めピン 突き出しピン CP700 CP700-20050R - イマオコーポレーション位置決めピン 突き出しピン CP700 CP700-20050R - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

その他【Dp】46【H5】13【θ】100R71H48タイプフェノール樹脂製D60S12H317D134H210D220H112H45D3(g6)28D420MM5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08213050CP700-20050R
37,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする