イマオコーポレーション
位置決めピン ストレートピン BJ790 BJ790-16001
・RoHS指令適合製品です。
その他
【Lf】10
R
R4
L
20
質量(g)
51
タイプ
フェノール樹脂製
L1
16
L2
4
D
(n6)16
P
(-0.01/-0.05)16
M
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08213129
BJ790-16001
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください